| |
|
| Artikel-Nr.: C113-6382599 Herst.-Nr.: 6382599 EAN/GTIN: 4002390023139 |
| |
|
| | |
| - Leuchtende Farben, schnell trocknend
- Trocken abwischbar
- VE/4 St. in SB-Verpackung
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
- Mit Halteclip z. B. für Brusttasche
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Größe S. Leuchtende Farben. Schnell trocknend. Trocken abwischbar | Verpackung: | Karton | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Blister 4er-Set | Ausführung der Spitze: | Finepoint Rundspitze | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | n.a. | Clip vorhanden: | Nein | Farbe des Schaftes: | weiß | Kappe umsteckbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | farbig sortiert | Spitze austauschbar: | Nein | Strichstärke: | 1,5-2,0 | Ausführung der Griffzone: | n.a. | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Boardmarker | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |