Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tafelwischer MAULcleany


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-6385282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6385282
EAN/GTIN:
     4002390084154
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
  • Handlicher Tafelwischer
  • Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland
  • Hohe Aufnahmefähigkeit: Tafelseite aus dickem Filz
  • Griffbereich aus Schaum-Material: Angenehme Haptik, sicherer Halt
  • Magnetisch: Zur Anbringung an magnethaftenden Oberflächen
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Handlicher Tafelwischer. Hohe Aufnahmefähigkeit. Griffbereich aus Schaum-Material. Magnetisch. Größe 11,5 x 6 cm
Werkstoff:
Filz
nachfüllbar:
Nein
Ausführung des Behälters:
n.a.
Ausführung des Reinigungsproduktes:
Filz
schnelltrocknend:
Ja
Inhalt Spray:
0
Herstellerprodukttyp:
MAULcleany
Herstellerproduktbezeichnung:
Tafelwischer
Ausführung des Inhalts Set:
1 Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: maul tafellöscher, tafellöscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.