Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart Starter-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     C113-6388009
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6388009
EAN/GTIN:
     4002390048729
Suchbegriffe:
Flipchart-Starterset
flipchart starterset
  • Ideale Grundausstattung für die Präsentation am Flipchart
  • Made in Germany
  • Inhalt:
  • 5 Flipchart-Blocks 67,5 x 98 cm, 2,5 cm-Raster, á 20 Blatt
  • 8 Flipchart-Marker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: je 2 schwarz, rot, blau und grün
  • 10 Facetterand-Kraftmagnete, Ø 34 mm: je 2 gelb, rot, blau, grün und grau
  • 1 Teleskop-Kugelschreiber
Weitere Informationen:
Breite:
15
Farbe:
sonstige
Höhe:
15
Tiefe:
71
Material des Behälters:
Karton
Masse Gewicht:
6,42
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart Starter-Set
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
5 Flipchart-Blocks, 8 Flipchart-Marker, 10 Magnete, 1 Teleskop-Kugelschreiber
Ausführung des Inhalts Set:
5 Flipchart-Blocks á 20 Blatt, 8 Flipchart-Marker XL Rundspitze, 10 Facetterand-Kraftmagnete, 1 Teleskop-Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.