Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit hochgeklappter Seitenplatte
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit hochgeklappter Seitenplatte
Zeigt Produkt in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9333082
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333082
EAN/GTIN:
     4002390042581
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen
Beamertisch MAULpro. Verwendung: Boden. Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte rechts oder links montierbar, Tragkraft 8 kg. Inkl. 3-fach Steckdose und Kabel. Korpus Material / Farbe: Stahl, Aluminium-Druckguss, grau, höhenverstellbar, Rollen vorhanden. Aussparung für Projektionsgerät vorhanden, geeignete Projektionsgeräte: Laptop, Beamer. Größe Aussparung (B x L): 300 mm. 300 mm. Anzahl der Fachböden: 1. Fachboden Material / Farbe: Melaminharzbeschichtet / grau. Größe größter Fachboden (B x T x H): 300 mm x 300 mm x 0 mm. Größe (B x T x H min./max.): 610 mm x 680 mm x 735 mm x 1200 mm. Montageart bei Lieferung: zerlegt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte rechts oder links montierbar, Tragkraft 8 kg. Inkl. 3-fach Steckdose und Kabel
Breite:
610
Tiefe:
680
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
735
Verwendung:
Boden
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Ja
Breite der Aussparung:
300
Länge der Aussparung:
300
Anzahl der Fachböden:
1
Werkstoff des Fachbodens:
Melaminharzbeschichtet
Farbe des Fachbodens:
grau
Werkstoff des Korpus:
Stahl, Aluminium-Druckguss
Farbe des Korpus:
grau
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des größten Fachbodens:
300
Tiefe des größten Fachbodens:
300
Herstellerproduktbezeichnung:
Beamertisch MAULpro
Höhe des größten Fachbodens:
0
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Belastbarkeit des Fachbodens:
8
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 293,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,82*
€ 412,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,14*
€ 396,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 329,81*
€ 392,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.