Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellwandsystem MAULconnecto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Zeigt den Standfuß mit Rollen
Pictogramm Made in Germany
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Pictogramm Garantie-Logo, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     C113-9603195
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9603195
EAN/GTIN:
     4002390089883
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Mobiles Whiteboard
Büro-Raumteiler
Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Höhe:
1820
Tiefe:
350
Farbe des Gestells:
silber
Masse:
15639
max. Höhe:
1820
min. Höhe:
1820
Farbe des Korpus:
silber
Herstellerproduktbezeichnung:
Stellwandsystem MAULconnecto
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,81*
€ 493,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,01*
€ 417,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,95*
€ 412,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,25*
€ 401,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.