| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C113-9622195 Herst.-Nr.: 9622195 EAN/GTIN: 4002390090001 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stellwandsystem MAULconnecto, Verkettbarkeit möglich. Wand: Wandform: Modulare, freistehende Trennwand, Werkstoff der Wand: Aluminium, Akustikvlies dunkelgrau, Whiteboard, Oberflächenbeschaffenheit der Wandoberfläche: Akustikvlies: Dicke 40 mm, Zertifiziert nach ÖKO-TEX Standard 100 Klasse 1, schwer entflammbar, formaldehydfrei, geruchsneutral, 100% PES-Fasern (davon 20% recycelt). Whiteboard: Magnethaftend, beschrift-/ trocken abwischbar, Art des Bodenabschlusses: Standfuß mit Rollen. Farbe der Wand: silber. Gestell: Aluminium, Silber. Korpus: Aluminium, silber. Größe (B x T x H): 1000 mm x 350 mm x 1820 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1000 | Höhe: | 1820 | Farbe des Gestells: | silber | Farbe des Korpus: | silber | Herstellerproduktbezeichnung: | Stellwandsystem MAULconnecto |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bürostellwand, Bürotrennwand, Bürotrennwand-Element, Stellwand, Fahrgestell(Flipchart), Tafel-Fahrgestell, Tafel-Stativ, Tafelfahrgestell, Tafelstativ, stellwand maul, tafel stativ, mobiles whiteboard 1x2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |