| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MW50M-AO Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MW50M-AO EAN/GTIN: 4902506069719 |
| |
|
| | |
| Whiteboard- Marker mit „easy flowing ink“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Whiteboard-Marker in Kunststoffgehäuse ist mit einer stabilen Faserspitze ausgestattet, die auch stärkerem Druck stand hält. Der Easyflo ist ein Free-Ink Marker, der kontinuierlich mit frischer Tinte gespeist wird und damit für ein gleichmäßiges Schriftbild sorgt. Modell mit Rundspitze in 4 Schreibfarben, nachfüllbar. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Easyflo | Strichstärke: | 2,5 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Transparent mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | MWR1-AN | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Nachfüllbar. Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 81% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker schwarz, flipchart marker, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;; |
| | |
| |