| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MW86-AE Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MW86-AE EAN/GTIN: 4902506074867 |
| |
|
| | |
| Pentels Standard Whiteboard-Marker. Trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Whiteboard-Marker mit Kunststoffgehäuse ist mit einer stabilen Faserspitze ausgestattet, die auch stärkerem Druck stand hält. Die Kappe des Whiteboard-Marker ist eckig geformt, sodass sie nicht wegrollen kann, z.B. von waagerechten Ablagen, direkt am Whiteboard. Als Modell mit Rundspitze oder Keilspitze in 4 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Pentel Pen | Strichstärke: | 1,5 - 4,5 mm | Schreibfarbe: | Schwarz | Ausführung der Spitze: | Keilspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | Weiß mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker schwarz, permanent marker, flipchart-marker keilspitze, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;; |
| | |
| |