| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MWL5M-E Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MWL5M-E EAN/GTIN: 3474374500058 |
| |
|
| | |
| Der Profi Whiteboard-Marker mit „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges Pumpsystem für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige, gut sichtbare Farbe auf das Whiteboard aufgetragen und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet – dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle und mit formstabiler Faserspitze, die auch stärkerem Druck widersteht. Als Modell mit Rund- oder Keilspitze in bis zu 8 Schreibfarben. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Maxiflo | Strichstärke: | 2,5 mm | Schreibfarbe: | Braun | Ausführung der Spitze: | Rundspitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff mit Recyclinganteilen | Farbe des Schaftes: | Hellgrau mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | Umweltfreundliche Eigenschaften: | Pentel Recycology Produkt: gefertigt mit 50% recycelten Materialien (bezogen auf das Gesamtgewicht ohne Verbrauchsmaterialien.) | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln, Glasboards |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker braun, permanent marker, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;; |
| | |
| |