| |
|
| Artikel-Nr.: C1131-MWL5SBF-4 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: MWL5SBF-4 EAN/GTIN: 4016284341902 |
| |
|
| | |
| Whiteboard-Marker mit flexibler Strichstärke und „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges, rückseitiges Pump-system für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige Farbe auf das Board aufgetragen, angetrocknete Spitzen können reaktiviert werden und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet. Dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle. Die innovative flexible Schreibspitze unterstützt die Schreibbewegung, federt, gleicht aus – für ein weiches und sauberes Schriftbild. Die variable Strichstärke (fein – breit) ermöglicht ein gezieltes Akzentuieren wichtiger Aussagen in der Präsentation. Auch auf Flipcharts. Set mit 4 Schreibfarben: Schreibfarbe/Farbcode: Schwarz/A, Rot/B, Blau/C, Grün/D Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Whiteboard-Marker Maxiflo Flex-Feel | Strichstärke: | variabel mm | Schreibfarbe: | 4 Schreibfarben | Ausführung der Spitze: | flexible Spitze | Bezeichnung des Schreibmediums: | nicht-permanente Tinte für Whiteboards | Material des Schaftes: | Kunststoff | Farbe des Schaftes: | schwarz mit Schreibfarbenkennung | nachfüllbar: | nein | Besonderheit: | im Set | abwischbar: | ja | geeignet zur Anwendung auf: | Whiteboard-Tafeln, Flipchart-Papier |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanent marker 4er, permanent marker, permanent marker set, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker; Whiteboardmarker-Set, Whiteboard-Marker-Set; |
| | |
| |