Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel Whiteboard-Marker Maxiflo Flex-Feel MWL5SBF, flexible Spitze, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Herstellerlogo
Artikelbild
Anwendung
Gruppenbild
Artikel-Nr.:
     C1131-MWL5SBF-AX
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     MWL5SBF-AX
EAN/GTIN:
     0884851032539
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Whiteboard-Marker mit flexibler Strichstärke und „Maximum Ink Flow“ Whiteboard-Marker sind trocken abwischbar von Whiteboard-Tafeln, sowie anderen geschlossenen Oberflächen. Der Maxiflo ist ein Free-Ink-Marker, dessen einzigartiges, rückseitiges Pump-system für eine kontinuierliche Einspeisung von frischer Tinte in die Schreibspitze sorgt. Dadurch wird stets kräftige Farbe auf das Board aufgetragen, angetrocknete Spitzen können reaktiviert werden und die enthaltene Tinte wird bis zum letzten Tropfen verwendet. Dadurch schreibt der Marker bis zu 3x länger als andere Pentel Whiteboard-Marker. Mit Sichtfenster im Kunststoffgehäuse zur Tintenstandkontrolle. Die innovative flexible Schreibspitze unterstützt die Schreibbewegung, federt, gleicht aus – für ein weiches und sauberes Schriftbild. Die variable Strichstärke (fein – breit) ermöglicht ein gezieltes Akzentuieren wichtiger Aussagen in der Präsentation. Auch auf Flipcharts. Als Modell mit flexibler Rundspitze in 4 Schreibfarben.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Whiteboard-Marker Maxiflo Flex-Feel
Strichstärke:
variabel mm
Schreibfarbe:
Schwarz
Ausführung der Spitze:
flexible Spitze
Bezeichnung des Schreibmediums:
nicht-permanente Tinte für Whiteboards
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz mit Schreibfarbenkennung
nachfüllbar:
nein
abwischbar:
ja
geeignet zur Anwendung auf:
Whiteboard-Tafeln, Flipchart-Papier
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, pentel permanentmarker schwarz, permanent marker, permanent marker schwarz, Spezialmarker (Boardmarker); Whiteboardmarker; Whiteboard-Marker, Tafelschreiber; Boardmarker; Schreibgerät (Boardmarker); Markierstift (Boardmarker); Marker (Boardmarker); Board- und Flipchartmarker;;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.