Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Sound Tower MX-ST50B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Samsung Sound Tower MX-ST50B
Artikel-Nr.:
     C1134D-MX-ST50B/ZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MX-ST50B/ZG
EAN/GTIN:
     8806094296297
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023er/2024er-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.

Aktionszeitraum: 1. April – 31. Juli 2024

Bebende Bässe, wohin du auch gehst
Bring die Party mit bidirektionalem Sound und klangstarken 240 Watt Leistung zum Beben.

Erlebe eine breite Klangbühne dank bidirektionalem Design
Bidirektionaler Raumklang
Erlebe eine beeindruckende Klangkulisse mit raumfüllendem Sound, der in zwei Richtungen abstrahlt.

Dynamischer Bass mit 240 W, den man hören und nahezu fühlen kann
Kraftvoller Bass mit 240 W
Dank satten Bässen mit 240 W kannst du dich auf kraftvollen Sound freuen, der deine Party zum Beben bringt.

Nimm deine Musik überallhin mit
Integrierter Akku
Mit dem leistungsstarken Akku, kannst du deine Party fast überall genießen – für 18 Stunden Spaß.

Imposanter Sound bei fast jedem Wetter dank Wasserschutz
Der Sound Tower funktioniert auch unter schwierigen Wetterbedingungen und ist vor Wasser geschützt, damit du auch im Regen weitertanzen kannst.

Weiterentwickelte Lichteffekte, die zu jeder Party passen
LED-Partybeleuchtung
Samsung Sound Tower bieten verschiedene Lichteffekte an: Party, Ambient, Dance, Thunder Bolt und Star. Mit der App kannst du die Effekte ganz einfach mit deinem kompatiblen Smartphone[1] anpassen und automatisch dem Rhythmus der Musik folgen lassen. Da bleibt keine Tanzfläche leer!

Ganz einfach bis zu 10 Sound-Tower kabellos verbinden
Mit Group Play wird die Party gigantisch. Verbinde mehrere Sound Tower miteinander, egal ob kabelgebunden oder kabellos, und genieße die hierdurch entstehende Soundkulisse.

Zweifacher Soundspaß dank Bluetooth® Multi-Connection
Verbinde bis zu zwei kompatible Smartphones gleichzeitig mit dem Sound Tower und schalte schnell zwischen deinen Lieblingsplaylists um.

Mit dieser App bist du der DJ
Samsung Sound-Tower-App
Lass es als DJ krachen: Steuere von deinem kompatiblen Smartphone[2] aus das Licht, Soundeffekte und sogar den Equalizer[3]

Singe zusammen mit deinen Freunden wie eure Idole
Karaoke-Modus
Jetzt bist du der Star. Nimm dir das Mikrofon, lass deine Lieblingsmusik laufen und singe zusammen mit Freunden. Die Bühne gehört dir und die Musik spielt für dich.

Einfach Musik von externen Geräten hören
USB-Anschluss
Über den eingebauten USB-Anschluss kannst du deine Musikquellen bzw. externen Geräte über Kabel anschließen.

Bluetooth® TV-Verbindung
Stört dich das Kabelgewirr in deinem Wohnzimmer? Nutze einfach Bluetooth®, um deinen Sound Tower kabellos mit deinem kompatiblen TV zu verbinden.
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
RMS-Leistung:
240 W
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Audioformate:
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Verpackungsbreite:
724 mm
Verpackungstiefe:
382 mm
Verpackungshöhe:
377 mm
Paketgewicht:
13790 g
Stromverbrauch Soundbar:
65 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Samsung-Technologien (AV/TV):
DJ effects, Karaoke Mode
Übertragungstechnik:
Kabellos
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
USB Anschluss:
Ja
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
85 W
Breite:
329 mm
Tiefe:
301 mm
Höhe:
665 mm
Subwoofer enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,77*
€ 522,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 411,90*
€ 490,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,90*
€ 477,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,26*
€ 464,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,01*
€ 429,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.