Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Duplikat Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Duplikat Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Duplikat Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Duplikat Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Duplikat Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19314
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19314
EAN/GTIN:
     4003801005843
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: DUPLIKAT. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm. Schrifthöhe: 5,5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
0
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
55
Stempeltext austauschbar:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
DUPLIKAT
Abmessung der Stempelfläche:
45
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 18 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.