Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Kopie Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stempel Text Kopie Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Kopie Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Kopie Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Kopie Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     1375-163056021
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19324
EAN/GTIN:
     4003801005942
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: KOPIE. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm. Schrifthöhe: 6,5 mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Räder:
00
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Abmessung der Stempelfläche:
45
Ausführung der Drucktexte:
KOPIE
Stempeltext austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,72*
€ 3,15*
2 Tage
76
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 3,23*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,31*
11 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,88*
€ 3,37*
2 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,35*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.