Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Text Vertraulich Lagertext 4,5cm Breite ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Text Vertraulich Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Vertraulich Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Vertraulich Lagertext 4,5cm Breite ws
Stempel Text Vertraulich Lagertext 4,5cm Breite ws
Artikel-Nr.:
     C1137-19326
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     19326
EAN/GTIN:
     4003801005966
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
WEDO Lagertextstempel aus Kunststoff, Text: VERTRAULICH. Mit ergonomischen Griff, Abdruckbreite ca. 45 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Textstempel
Farbe:
weiß
Anzahl der Räder:
00
Beschreibung der Besonderheiten:
mit ergonomischem Griff, einzeln auf SB-Karte
Werkstoff:
Kunststoff
Stempeltext austauschbar:
Nein
Höhe der Schrift:
55
Abmessung der Stempelfläche:
45
Ausführung der Drucktexte:
VERTRAULICH
Herstellerproduktbezeichnung:
Textstempel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.