Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Magnete aus Glas f.sortiert rund 35 mm Pastellfarben
Artikel-Nr.:
     C1137-2001015172
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     2001015172
EAN/GTIN:
     4003801872117
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnet-Board
Magnet-Tafel
WEDO® Magnete aus Glas, rund und pastellfarbig. Die coolen Gesichter der WEDO-Glasmagente liegen voll im Trend! Die leicht gewölbte Form erzeugt einen 3D-Effekt, der die dargestellten Emotionen zu echten Hinguckern macht. Ausgestattet mit einem starken Magneten sorgen sie dafür, dass Ihre Notizen dekorativ auf allen metallischen Oberflächen, wie Kühlschrank, Magnettafeln etc. haften bleiben. Nicht geeignet für Glasmagnetboards. Magnet-Durchmesser: ca. 35 mm. Die Magnete mit 9 verschiedenen Motiven werden farbig sortiert zu 25 Stück - mit Einzel-EAN ausgezeichnet - auf einer Metalltafel geliefert, die wie ein Bilderrahmen aufgestellt werden kann. Maße der Metalltafel (aufgestellt): ca. 22,3 x 1,8 x 27,0 cm.
Weitere Informationen:
Höhe:
12
Produkttypbezeichnung:
Magnet aus Glas
Garantiedauer:
24 Monate
Durchmesser:
35
Farbe:
Pastellfarben sortiert
Garantie gewährt:
Ja
Sonderform:
rund
Werkstoff:
Glas
Tragfähigkeit:
40
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet aus Glas
Herstellerprodukttyp:
Magnet aus Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0352* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,78*
€ 43,7682
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,05*
€ 41,7095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,70*
€ 37,723
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,88*
€ 30,7972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.