Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy
Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy
Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy
Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy
Stempel Wortband m. Datum Trodat 4817 Printy
Artikel-Nr.:
     C1137-20448
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     20448
EAN/GTIN:
     0092399791539
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
TRODAT 4817 Wortbandstempel mit Datum, selbstfärbend. Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt. Texte: EINGEGANGEN, ERLEDIGT, BESTELLT, BEZAHLT, VERSENDET, BETRAG ERH., FAKTURIERT, KONTROLLE., GEBUCHT, GESCANNT AM, PER E-MAIL, TELEFONIERT. Das Datum (Monat in Buchstaben) lässt sich ebenfalls individuell einstellen. Ein schwarzes Stempelkissen gehört zum Lieferumfang. Abdruckgröße ca. 4,6 x 0,4 cm. Stempelgröße: 7,0 x 2,5 x 8,0 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Wortbandstempel mit Datum
Farbe:
grau-schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Printy 4817
max. Anzahl der Druckzeilen:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Drucktexte:
12 Texte + Datum
Stempeltext austauschbar:
Ja
Abmessung der Stempelfläche:
4x46
Beschreibung der Besonderheiten:
Die Texte werden individuell mittels Einstellrad verstellt
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Datumsformat des Aufdruckes:
28. Aug. 2028
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Printy 4817
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.