Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy o.G. sw Trodat 4911 4-zeilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy o.G. sw Trodat 4911 4-zeilig
Stempel Printy o.G. sw Trodat 4911 4-zeilig
Stempel Printy o.G. sw Trodat 4911 4-zeilig
Stempel Printy o.G. sw Trodat 4911 4-zeilig
Artikel-Nr.:
     C1137-43070
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43070
EAN/GTIN:
     0092399030706
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT PRINTY 4911, Modell 4.0. 4-zeiliger Textstempel, selbstfärbend, mit integriertem Stempelkissen in Schwarz. Absolut sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Der kleine, leichte Taschenstempel im edlen Hochglanzdesign wird ohne Gutschein zur Anfertigung einer individuellen Textplatte geliefert. Stempelgröße: 5,4 x 3,0 x 6,9 cm. Farbe: schwarz. Max. Abdruckgröße 38 x 14 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel ohne Gutschein
Produkt-Typbezeichnung:
Printy 4910
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
4
Beschreibung der Besonderheiten:
glasklares Positionierungsfenster, minimierter CO2-Fußabdruck
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte
Abmessung der Stempelfläche:
38x14
Stempeltext austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy 4910
Herstellerprodukttyp:
Printy 4910
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Textstempel ohne Gutschein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.