Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm
Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm
Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm
Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm
Stempel Druck. Typo 4-Z. Trodat 4912 47x18mm
Artikel-Nr.:
     C1137-43145
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9008056431459
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4912, Modell 4.0, Typo-Printy-Set 4-zeilig, selbstfärbend. Wenn Sie schnell einen Stempelabdruck brauchen oder öfters den Text ändern wollen, dann ist der Typo-Printy der ideale Stempel. Zubehör: 1 Set Gummitypen 3 mm (336 Zeichen), 1 Set Gummitypen 4 mm (288 Zeichen), 1 Pinzette, 1 Kissen in schwarz. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße 6,3 x 3,5 x 7,8 cm, Farbe: blau, Abdruckgröße max. 47 x 18 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
4912
Artikelbezeichnung:
Typo-Printy Set
Farbe:
schwarz-blau
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe der Schrift:
4
Schreibfarbe des Stempels:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Text jederzeit veränderbar, selbstfärbend
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatte zum Selbersetzen
Abmessung der Stempelfläche:
47x18
Stempeltext austauschbar:
Ja
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
4912
Herstellerprodukttyp:
4912
Herstellerproduktbezeichnung:
Typo-Printy Set
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.