Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Artikel-Nr.:
     C1137-43227
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43227
EAN/GTIN:
     0092399032274
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT Office Printy 4.0, Textstempel 4912. Selbstfärbender zweifarbiger Stempel mit Text "KOPIE". Der Text wird rot, das Symbol blau abgedruckt. 100% sauberer Kissenwechsel dank spezieller Griffzonen. Klimaneutral hergestellt aus 65% Recycling-Kunststoff. Minimierter CO2-Fußabdruck. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr unter www.umwelt.trodat.de). Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Stempelgröße: 6,3 x 3,5 x 7,8 cm. Farbe: eco-grau. Abdruckgröße ca. 42 x 12 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Office Printy 4912
Farbe:
grau/schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Kopie
Werkstoff:
Kunststoff
Abmessung der Stempelfläche:
42x12 mm
Ausführung der Drucktexte:
Kopie
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Beschreibung der Besonderheiten:
spezielle Griffzonen ermöglichen absolut sauberen Kissenwechsel
Garantie gewährt:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Nein
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Garantiedauer:
36 Monate
Produkttypbezeichnung:
Kopie
Herstellerproduktbezeichnung:
Office Printy 4912
Herstellerprodukttyp:
Kopie
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.