Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO54103 Herst.-Nr.: 54103 EAN/GTIN: 4003801000497 |
| |
|
| | |
| WEDO® Pinnadeln, blau. Die stabilen Pinwandnadeln haben einen großen Kopf mit Griffmulde für bequeme Handhabung. Der Kopf in Diabolo-Form hat einen Durchmesser von 9 mm. Nadellänge 1,1 cm, Gesamtlänge 2,3 cm. In praktischer Klarsichtdose mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | Länge: | 11 | Produkttypbezeichnung: | Diaboloform | Kopfbreite (gesamt): | 9 | Ausführung des Gebindes: | SB-Kunststoffdose | Farbe: | blau | Material des Kopfes: | Kunststoff | Artikelbezeichnung: | Pin-Nadel | Produkt-Typbezeichnung: | Diaboloform | Breite des Kopfes: | 9 | Herstellerproduktbezeichnung: | Pin-Nadel | Herstellerprodukttyp: | Diaboloform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,67* | € 1,10* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 0,91* | € 1,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 1,31* | € 2,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,0335* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 11,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|