Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO56499 Herst.-Nr.: 56499 EAN/GTIN: 4003801032221 |
| |
|
| | |
| WEDO Stoßnadeln fbg. sortiert. Mit einem Kopfdurchmesser von 7,5 mm, sind sie unerlässlich bei Moderation oder zur Organisation und Befestigung von Notizen an Pinwänden. Gefertigt aus vernickeltem Eisendraht mit griffsicherem Kunststoffkopf. Nadellänge 24 mm. In praktischer Dose mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | Kopfbreite (gesamt): | 75 | Länge: | 24 | Material des Kopfes: | Kunststoff | Farbe: | farbig sortiert | Ausführung des Gebindes: | SB-Kunststoffdose | Breite des Kopfes: | 75 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 5 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 2,74* | € 4,15* | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 3,48* | € 6,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,43* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|