Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Kebadisplay Tischständer mit Ergogrip 55mm
Artikel-Nr.:
     C1137-58501
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     58501
EAN/GTIN:
     7393031397342
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
Keba-Display Tischständer grau. Macht aus jedem Ergogrip-Ordner ein Sichttafel-System. Ergogrip-Ordner einfach in das Keba-Display einclipsen - fertig! Ideal beim Telefonverkauf, im Kundenservice etc. oder auch im Ladengeschäft. Sechs Neigungswinkel sind einstellbar. Ein Ordner kann bis zu 150 Standard-Klarsichthüllen aufnehmen. Geeignet zum Einclipsen sind alle Ordner mit 56 mm Rückenbreite. Der Lieferumfang umfasst: ein stabiles Ordnergestell aus Metall, einen Ergogrip-Ordner weiß (ohne Deckelfolie), fünf hochwertige Sichthüllen mit farbig markierten Tabs. Maße: 33 x 53 x 43 cm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Keba Display
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Tischständer
Befestigungsart/Montage:
Standfuß mit Metallhalterung
selbstklebend:
Nein
Werkstoff:
metall | Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
6 Neigungswinkel, inkl. weißem Ergogrip-Ordner (ohne Deckelfolie) + 5 hochwertigen Sichthüllen mit farbig markierten Tabs.
Verwendung für Papierformate:
A4 hoch
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Nein
Fußplatte vorhanden:
Ja
Stellbügel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformat:
A4 hoch
Art der Befestigung/Montage:
Standfuß mit Metallhalterung
Produkttypbezeichnung:
Keba Display
Herstellerprodukttyp:
Keba Display
Herstellerproduktbezeichnung:
Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,47*
€ 131,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,62*
€ 130,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,32*
€ 118,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.