Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Magnetklemmer-Set Glossy 4 Stück f.sortiert
Artikel-Nr.:
     C1137-6422099
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     6422099
EAN/GTIN:
     4003801855042
Suchbegriffe:
Magnet Klammer
Magnet-Clip
Magnet-Clip (Planung)
Magnetclip
WEDO® Notiz-Magnethalter GLOSSY. Die praktischen Klammern aus Kunststoff mit geriffelten Griffflächen strahlen in transparenten Farben und sind echte Hingucker. Ausgestattet mit einem starken Magneten sorgen sie dafür, dass Ihre Notizen dekorativ auf allen metallischen Oberflächen, wie z.B. Kühlschranktüren, haften bleiben. Haltekraft mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm). Maße: ca. 8,4 x 4,0 x 2,1 cm. Lieferung im 4er-Set mit je 1 Klemmer in Gelb, Grün, Rot und Blau auf attraktiver SB-Karte.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit geriffelten Grifflächen und Power-Magnet. Haltekraft mind. 20 Blatt Papier im A4-Format (80 g/qm).
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
40
Sonderform:
Notiz-Magnethalter in Klammerform
Produkttypbezeichnung:
Glossy
Artikelbezeichnung:
Notiz-Magnethalter
Garantiedauer:
24 Monate
Farbe:
farbig sortiert (gelb, rot, grün, blau)
Breite:
84
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Glossy
Tragfähigkeit:
280
Herstellerprodukttyp:
Glossy
Herstellerproduktbezeichnung:
Notiz-Magnethalter
Weitere Suchbegriffe: Magnetclip für Planung, magnet clip
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.