Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Office si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb Office si
Papierkorb Office si
Papierkorb Office si
Papierkorb Office si
Artikel-Nr.:
     C1137-65254
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     65254
EAN/GTIN:
     4003801792729
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
WEDO Papierkorb OFFICE, silber, aus pulverbeschichtetem Drahtmetall mit 18 Litern Fassungsvermögen. Maße: Ø oben 29,5 cm, Ø unten 24,0 cm, Höhe 35,0 cm. Lieferung im Karton.
Weitere Informationen:
Griffrand vorhanden:
Nein
flammsicher:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Sortierfächer mit Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Volumen:
18
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
max. Durchmesser:
295
min. Durchmesser:
240
Herstellerprodukttyp:
Office
Rollen vorhanden:
Nein
Höhe:
350
Werkstoff:
pulverbeschichtetes Drahtmetall
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Herstellerproduktbezeichnung:
Papierkorb
Farbe:
Silber | silber
wetterfest:
Nein
Ascher vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Artikelbezeichnung:
Papierkorb
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
24
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.