Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm
Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm
Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm
Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm
Stempel Selbstf. Bezahlt Tro 5460/L2 56x33mm
Artikel-Nr.:
     C1137-72999
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     72999
EAN/GTIN:
     0092399729990
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT 5460 Textplattenstempel mit Datum (Schrifthöhe 4 mm, Monat in Buchstaben). Dieser Stativ-Selbstfärbestempel ist mit der Textplatte BEZAHLT ausgestattet. Die Datumsverstellung erfolgt mittels Kunststoffrad, das mitgelieferte Stempelkissen ist zweifarbig. Der Text wird blau und das Datum rot dargestellt. Größe 9,1 x 5,3 x 15,5 cm, Abdruckgröße 5,6 x 3,3 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Produkt-Typbezeichnung:
5460/L
Farbe:
schwarz
Datumsformat des Aufdruckes:
17. März 2010
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
Stahl-Kunststoff
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Abmessung der Stempelfläche:
56x33
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.