| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1137-73348 Herst.-Nr.: 73348 EAN/GTIN: 0092399733485 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TRODAT 2910/C6 Textplattenstempel EINGEGANGEN mit 4 Feldern. Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur schnellen, einfachen Datumeinstellung. Robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung und handlichem Griffteil. Schrifthöhe Datum 4 mm, Monat in Buchstaben. Stempelgröße 6,0 x 3,5 x 10,2 cm, Abdruckgröße 5,0 x 2,8 cm. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikelbezeichnung: | Datumstempel mit Textplatte | Produkt-Typbezeichnung: | Classic 2910/C6 | Farbe: | schwarz/grau | Anzahl der Räder: | 4 | Abmessung der Stempelfläche: | 50x28 | Datumsformat des Aufdruckes: | 17. NOV. 2028 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Höhe der Schrift: | 4 | Beschreibung der Besonderheiten: | robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung | Ausführung der Drucktexte: | EINGEGANGEN, 4 Felder | Stempeltext austauschbar: | Nein | Herstellerproduktbezeichnung: | Datumstempel mit Textplatte | Herstellerprodukttyp: | Classic 2910/C6 | Produkttypbezeichnung: | Classic 2910/C6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Firmen-Stempel, Firmenstempel, Bandstempel, Bänderstempel, Büro-Stempel, Bürostempel, Eingangs-Stempel, Eingangsstempel, Wortstempel, Datumbandstempel, Datumbänderstempel, Datum-Plattenstempel, Datumplattenstempel, Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Flashstempel, Plattenstempel, Text-Stempel, Textplattenstempel, Textstempel, selbstfärber trodat, permanentstempel, datumplattenstempel eingegangen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |