Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm
Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm
Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm
Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm
Stempel Textpl. Bezahlt Trodat 2910/C11 50x28mm
Artikel-Nr.:
     C1137-73357
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     73357
EAN/GTIN:
     0092399733577
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
TRODAT 2910/C11 Textplattenstempel GEBUCHT mit durch. Bänderdatumstempel mit Antriebsrädern zur schnellen, einfachen Datumeinstellung. Robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung und handlichem Griffteil. Schrifthöhe Datum4 mm, Monat in Buchstaben. Stempelgröße: 6,0 x 3,5 x 10,2 cm, Abdruckgröße 5,0 x 2,8 cm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Farbe:
lichtgrau / rot
Anzahl der Räder:
4
Produkt-Typbezeichnung:
Classic 2910/C11
Höhe der Schrift:
4
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
robuster Metallkern mit Kunststoffummantelung
Datumsformat des Aufdruckes:
03.JAN.2010
Ausführung der Drucktexte:
BEZAHLT
Abmessung der Stempelfläche:
50x28
Stempeltext austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Herstellerprodukttyp:
Classic 2910/C11
Produkttypbezeichnung:
Classic 2910/C11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.