Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9
Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9
Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9
Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9
Stempel Printy Gefaxt Trodat 4850/L9
Artikel-Nr.:
     C1137-76651
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     76651
EAN/GTIN:
     0092399766513
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
TRODAT 4850/L9 Datumstempel mit Textplatte, selbstfärbend. Text: GEFAXT. Schrifthöhe Datum 3,8 mm, Monat in Buchstaben. Abdruckgröße 2,3 x 1,2 cm. Datumeinstellung mittels Antriebsrädern. Mit 2-farbigem Stempelkissen, Text in Blau und Datum in Rot. Stempelgröße 4,0 x 2,2 x 7,6 cm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Printy Dater 4850/L4
Farbe:
grau-schwarz
Artikelbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Datumsformat des Aufdruckes:
17. MRZ. 2010
max. Anzahl der Druckzeilen:
2
Höhe der Schrift:
3.8
Abmessung der Stempelfläche:
23x12
Schreibfarbe des Stempels:
blau-rot
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ausführung der Drucktexte:
GEFAXT
Stempeltext austauschbar:
Nein
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Printy Dater 4850/L4
Herstellerproduktbezeichnung:
Selbstfärbender Datumstempel
Herstellerprodukttyp:
Printy Dater 4850/L4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.