Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Cutter Autoload 18mm rt.sw inkl. 6 Klingen im Magazin
Artikel-Nr.:
     690-918800
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     78418
EAN/GTIN:
     4003801792224
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
WEDO® Auto-Load Profi-Cutter, 18 mm, mit automatischem Klingentausch aus integriertem Magazin. Robustes Abbrechmesser aus ABS-Kunststoff mit komfortablem, rutschsicher gummiertem Griff. Klingenführung aus Metall. Mit Rastervorschub und Auto-Stop. Automatischer Klingentausch aus dem integrierten Klingenmagazin für 6 Klingen. Dazu wird der Schieber ganz nach vorne geschoben und die verbrauchte Klinge schräg nach oben entnommen. Durch das erneute Zurück- und Vorschieben ist die neue Klinge automatisch geladen. Lieferung in farbig bedruckter Kartonverpackung mit Hängelochung, mit Abbrechhilfe und sechs Klingen. Maße: ca. 16,8 x 2,3 x 4,6 cm, Gewicht: 142 g, Farbe: schwarz/rot
Weitere Informationen:
Basisfarbe:
rot
Herstellerproduktbezeichnung:
Auto-Load Profi-Cutter 18 mm
Herstellerproduktbeschreibung:
Cutter
Material des Griffes:
Kunststoff
Werkstoff:
Kunststoff, Metall | Kunstoff, rutschfester Gummigrif
Material der Klinge:
SK5-Carbonstahl
Farbe:
schwarz, rot
Breite der Klinge:
18
Beschreibung der Besonderheiten:
Klingenführung aus Metall, integriertes Klingenmagazin, automatischer Klingentausch, Multi-Stop_Rasterautomatik, Abbrechhilfe, gummierte Griffzone, inkl. 6 SK5-Carbonstahl Abbrechklingen
Länge:
168
Artikelbezeichnung:
Cuttermesser
Produkt-Typbezeichnung:
Auto Load
Arbeitslänge:
80
Anzahl der Glieder:
8
Masse (Gewicht):
0.142
... > WEDO > Work Line > Cutter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
45
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,61*
€ 6,73*
2 Tage
83
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,22*
11 Tage
45
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 7,62*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,19*
€ 7,75*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.