Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co
Stempel Textpl.Eing./Erl. Stema 30x50mm co
Artikel-Nr.:
     C1137-872
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     872
EAN/GTIN:
     4003801002927
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
WEDO® STEMA Metall-Datumstempel und Textplattenstempel. 4 mm Schrifthöhe des Datums mit einer Abdruckbreite von 2,5 cm. Textplattengröße: 30 x 50 mm Text: Eingegangen. Das Verchromte Metallgehäuse ermöglicht eine einfache und saubere Verstellbarkeit und passt in Stempelträger.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
metall | Metall
Artikelbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Farbe:
chrom
Ausführung der Drucktexte:
Eingegangen
Höhe der Schrift:
4
Datumsformat des Aufdruckes:
03.Jan.2010
Abmessung der Stempelfläche:
30x50
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarkeit der Bänder durch Stellschlüssel, verchromtes Metallgehäuse
Stempeltext austauschbar:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.