Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co
Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co
Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co
Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co
Stempel Textpl. Gebucht Stema 30x50mm co
Artikel-Nr.:
     C1137-875
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     875
EAN/GTIN:
     4003801002965
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
WEDO® STEMA Metall-Datumstempel und Textplattenstempel. 4 mm Schrifthöhe des Datums mit einer Abdruckbreite von 2,5 cm. Textplattengröße: 30 x 50 mm Text: GEBUCHT / Konto. Das Verchromte Metallgehäuse ermöglicht eine einfache und saubere Verstellbarkeit und passt in Stempelträger.
Weitere Informationen:
Farbe:
chrom
Artikelbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Werkstoff:
metall | Metall
Datumsformat des Aufdruckes:
03.Jan.2010
Stempeltext austauschbar:
Nein
Höhe der Schrift:
4
Abmessung der Stempelfläche:
30x50
Ausführung der Drucktexte:
GEBUCHT
Beschreibung der Besonderheiten:
Verstellbarkeit der Bänder durch Stellschlüssel, verchromtes Metallgehäuse
Herstellerproduktbezeichnung:
Datumstempel mit Textplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.