Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verkupfert
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120524
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120524
EAN/GTIN:
     4005546102016
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verkupfert. Größe: 26 mm. Inhalt pro Packung: 1.000 Stck. • Briefklammern verkupfert • Größe: 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1205
Außenmaße (Länge):
26 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable briefklammern 26 mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,25*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,49*
ab € 1,55*
€ 2,29*
4 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 4,50*
ab € 1,849*
€ 2,913*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 1,60*
€ 2,92*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,62*
€ 3,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00152* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.