Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     832-326751
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120625
EAN/GTIN:
     4005546102023
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verzinkt. Größe: 26 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Briefklammern verzinkt • Größe: 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1206
Außenmaße (Länge):
26 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable aktenklammern, akten klammer, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,27*
€ 0,54*
12 Tage
nicht lagernd
20
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,27*
€ 0,58*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,34*
€ 0,68*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,27*
€ 1,86*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,44*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,96*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.