Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verkupfert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 50 mm, verkupfert
Artikel-Nr.:
     C1138-122524
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     122524
EAN/GTIN:
     4005546104522
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verkupfert. Größe: 50 mm. Inhalt pro Packung: 100 Stck. • Briefklammern verkupfert • Größe: 50 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1225
Außenmaße (Länge):
50 mm
Farbe:
Verkupfert
Material:
Metall
Materialzusatz:
verkupfert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable aktenklammer 50mm verkupfert, akten klammer, aktenklammern 50mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.