Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, FARBIG LACKIERT, 26 mm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFKLAMMERN, FARBIG LACKIERT, 26 mm, farbig sortiert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, FARBIG LACKIERT, 26 mm, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-124100
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     124100
EAN/GTIN:
     4005546104386
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Größe: 26 mm. Inhalt: 500 Stück • Briefklammern farbig lackiert • Größe: 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1241
Außenmaße (Länge):
26 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Material:
Metall
Materialzusatz:
farbig-lackiert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, durable briefklammern 26 mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,472*
€ 2,94168
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,44*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,53*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,52*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,96*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.