Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert
DURABLE BRIEFKLAMMERN, KUNSTSTOFFUMMANTELT, 26 mm, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-125300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     125300
EAN/GTIN:
     4005546104324
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Größe: 26 mm. Inhalt: 100 Stück • Briefklammern Kunststoff ummantelt • Größe: 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1253
Außenmaße (Länge):
26 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Material:
Metall
Materialzusatz:
kunststoffumantelt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, Aktenklammernspender, Briefklammernspender, Büroklammernspender, Klammernspender, durable briefklammern 26 mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,45*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,57*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,29*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,88*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.