Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, schwarz
Artikel-Nr.:
     690-897356023
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700014061
EAN/GTIN:
     7318080014064
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700014
Außenmaße (B x H x L/T):
340 mm x 750 mm x 100 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
340 mm x 750 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,58*
€ 26,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 20,17*
€ 27,13*
1 Tag
7
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,66*
€ 27,78*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 21,26*
€ 28,44*
5 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 4,50*
ab € 20,08*
€ 28,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,49*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,05*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,37*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,67*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,71*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,52*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,78*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,04*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,76*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,43*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 35,24*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,56*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,20*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.