Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 6 A4 QUERFORMAT, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-135007303
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1700014401
EAN/GTIN:
     7318080014408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 6 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 6 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1700014
Außenmaße (B x H x L/T):
340 mm x 750 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
340 mm x 750 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, durable prospekthalter a4 6 fächer, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
26
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,65*
€ 26,48*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,51*
€ 26,51*
12 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,11*
€ 27,21*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 21,39*
€ 28,79*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,56*
€ 31,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1700014061
ab € 19,57*
Ähnlich
Durable
1700014011
ab € 19,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.