Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
DURABLE PAPIERKORB BASIC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701572221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701572221
EAN/GTIN:
     7318081572754
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb für das Büro. Füllvolumen 13 Liter. • Runder Papierkorb • Fassungsvermögen: 13 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701572
Außenmaße (Höhe):
320 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
13 l
Serie:
BASIC
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff papierkorb 13 liter, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb schwarz, papierkorb, papierkorb kunststoff, papiereimer, papiertonne, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701707060
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.