Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PAPIERKORB QUADRO, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE PAPIERKORB QUADRO, schwarz
DURABLE PAPIERKORB QUADRO, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1701579221
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701579221
EAN/GTIN:
     7318081579753
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Klassischer quadratischformatiger Papierkorb für das Büro. Füllvolumen 18 Liter. • Quadratischer Papierkorb • Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701579
Außenmaße (Höhe):
320 mm
Farbe:
Schwarz
Füllmenge:
18 l
Serie:
OPTIMO
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff-papierkorb 18 liter, kunststoff papierkorb, kunststoff-papierkorb durable, papierkorb, papierkorb kunststoff, papiereimer, papiertonne, mülleimer, abfalleimer, abfallbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701707060
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.