Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4, transparent
Artikel-Nr.:
     505-9008400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709008400
EAN/GTIN:
     7318089008408
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709008
Außenmaße (B x H x L/T):
247 mm x 360 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
247 mm x 360 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wandprospekthalter acryl, prospektaufsteller, wandprospekthalter din a4, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,50*
€ 13,66*
8 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 10,17*
€ 15,11*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,50*
ab € 10,59*
€ 18,10*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,81*
€ 22,61*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,95*
€ 22,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,51*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,06*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,44*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,70*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,67*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,52*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,58*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,08*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,62*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,48*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 35,50*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,51*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,08*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.