Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, transparent
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIPLUS 2 A4 QUERFORMAT, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-1709014400
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709014400
EAN/GTIN:
     7318089014409
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Prospekthalter zur Wandbefestigung. Mit 2 Fächern für A4 Dokumente im Querformat. • Wandprospekthalter mit 2 Fächern für Informationen im A4 Querformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709014
Außenmaße (B x H x L/T):
340 mm x 250 mm x 100 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
23 mm
Ausrichtung:
quer
Serie:
FLEXIPLUS
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
340 mm x 250 mm x 23 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, flexiplus, prospekspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
859019
ab € 6,49*
Ähnlich
Durable
858019
ab € 15,05*
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,37*
Ähnlich
Durable
857819
ab € 7,67*
Ähnlich
Durable
861319
ab € 19,71*
Ähnlich
Durable
859519
ab € 6,52*
Ähnlich
Durable
859419
ab € 9,78*
Ähnlich
Durable
1709781060
ab € 37,04*
Ähnlich
Durable
1709781400
ab € 37,13*
Ähnlich
Durable
1709781010
ab € 37,76*
Ähnlich
Durable
1709763060
ab € 36,43*
Ähnlich
Durable
1709763400
ab € 35,24*
Ähnlich
Durable
1709763010
ab € 36,56*
Ähnlich
Durable
1709785060
ab € 22,20*
Ähnlich
Durable
1709785400
ab € 21,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.