Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
DURABLE Prospektspender-Set FLEXIBOXX 12 A4, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1138-1709763060
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1709763060
EAN/GTIN:
     7318089763062
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Fächersystem zur Wandbefestigung. Mit 12 Fächern für A4 Dokumente. • Wandprospekthalter mit 12 Fächern für Informationen im A4 Hochformat • Füllvermögen 23 mm • Erweiterbar bis zu einer Tragfähigkeit von ca. 6 kg • Ideal für die Information am Empfang, in Ausstellungsräumen, in Wartebereichen und auf Messen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1709763
Außenmaße (B x H x L/T):
240 mm x 1115 mm x 135 mm
Farbe:
Schwarz
Für Formate:
A4
Füllmenge:
24 mm
Ausrichtung:
hoch
Serie:
FLEXIBOXX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Innenmaße (B x H x T):
240 mm x 1115 mm x 24 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospektaufsteller a4 quer, prospektaufsteller, durable prospektständer, flexiboxx, prospektspendersystem, prospektspender, prospekthalter, wandaufsteller, tischaufsteller, thekenaufsteller, präsentiersystem, prospektspender-set, prospektspenderset, präsentation, informationssystem, präsentationssystem, werkstattplaner
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 36,50* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 70 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1701498400
ab € 3,52*
Zubehör
Durable
1700760060
ab € 3,70*
Zubehör
Durable
1700760400
ab € 3,69*
Zubehör
Durable
1700760010
ab € 3,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.