Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 7, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 7, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 7, grau
Artikel-Nr.:
     C1138-1712002050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712002050
EAN/GTIN:
     7318082002052
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 7 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 7 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712002
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 320 mm x 330 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
235 mm x 34 mm x 300 mm
Anzahl Schubladen:
7
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.