Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf
DURABLE Schubladenbox VARICOLOR® 10, farbiger Verlauf
Artikel-Nr.:
     CM-TR9NS4K
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     761027
EAN/GTIN:
     4005546701615
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation

Produktbeschreibung:

Formschöne und innovative Ablagebox mit 10 farbigen Schubladen. Sehr hochwertige Kunststoffqualität (ABS). Feine Farblinien, die bei geschlossenen Schubladenfronten als Organisations- und Orientierungshilfe dienen. Geräuschfreier Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre. Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format. Außenmaße: 292 x 280 x 356 mm (B x H x T)

Produktdetails:

1 Stück
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7610
Anzahl Schubladen:
10
Farben der Schubladen:
jeweils 2x gelb, orange, rot, rosa, lila
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 57,88* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
1712000050
ab € 41,10*
Ähnlich
Durable
1712000540
ab € 40,35*
Ähnlich
Durable
1712000400
ab € 40,66*
Ähnlich
Durable
1712003050
ab € 25,80*
Ähnlich
Durable
1712001058
ab € 42,37*
Ähnlich
Durable
1712001050
ab € 41,57*
Ähnlich
Durable
776306
ab € 42,54*
Ähnlich
Durable
776303
ab € 42,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.