Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
DURABLE Schubladenbox IDEALBOX BASIC 5, grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA1712003050
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1712003050
EAN/GTIN:
     7318082003059
Suchbegriffe:
Schubladenbox
schubladenbox durable grau
schubladenbox
durable schubladenbox
Schubladenbox für die Aufbewahrung von schriftlichen Unterlagen bis Format C4. Mit 5 offenen Schubladen. • Schubladenbox mit 5 offenen Schubladen • Für Unterlagen bis C4 Format • Für den Schreibtisch, Büro- und Thekenschränke oder Regale • Die Ausführung in anthrazit (-058) trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1712003
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 332 mm x 322 mm
Farbe:
Grau
Für Formate:
A4-C4
Serie:
IDEALBOX
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
ABS
Innenmaße (B x H x T):
244 mm x 45 mm x 331 mm
Anzahl Schubladen:
5
Weitere Suchbegriffe: ablagebox, schubladenbox kunststoff, schubladenkasten, aufbewahrungsbox, schubladenschrank, ordnungsbox, bürobox
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 25,80*
€ 35,62*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,06*
€ 35,77*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 25,88*
€ 35,77*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,12*
€ 41,00*
8 Tage
30
pro Packung
Frei Haus
ab € 132,24*
€ 168,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1712003058
ab € 25,72*
Ähnlich
Durable
760127
ab € 30,54*
Ähnlich
Durable
760327
ab € 29,68*
Ähnlich
Durable
760627
ab € 63,53*
Ähnlich
Durable
760427
ab € 47,21*
Ähnlich
Durable
760527
ab € 46,92*
Ähnlich
Durable
760727
ab € 52,84*
Ähnlich
Durable
763027
ab € 62,36*
Ähnlich
Durable
762627
ab € 65,45*
Ähnlich
Durable
762427
ab € 47,54*
Ähnlich
Durable
762727
ab € 56,26*
Ähnlich
Durable
761027
ab € 57,88*
Ähnlich
Durable
762527
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.