Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A5 quer, dunkelblau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A5 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A5 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A5 quer, dunkelblau
DURABLE Kennzeichnungstasche mit Falz, für Dokumente in A5 quer, dunkelblau
Artikel-Nr.:
     1682-126672353
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     172207
EAN/GTIN:
     4005546981741
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Hänge-Tasche
Kennzeichnungstasche mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern. • Kennzeichnungstasche A5 Querformat mit stabiler Falz zum Überhängen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Auch zum Einschieben zwischen gestapelte Kartons • Farbige Rückenfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Innenformat: A5 quer / 210 x 148 mm (B x H) • Falzbreite: 24 mm / Überhang: 55 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1722
Außenmaße (B x H):
230 mm x 259 mm
Farbe:
Dunkelblau
Für Formate:
A5
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Innenmaße (B x H):
210 mm x 148 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängetasche, Hängetasche Registratur, Kennzeichnungshülle, Kennzeichnungstasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable kennzeichnungstasche mit falz a5, hänge tasche, hänge-tasche a5, kennzeichnungstasche mit falz, kennzeichnungstasche für aufsatzrahmen, logistiktasche, logistiktaschen, lagerschild, lagerkennzeichnung, etikettenträger, etikettentasche, etikettenhalter, dokumententasche, kennzeichnungstasche, kennzeichnungshülle, behälterkennzeichnung
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,95*
ab € 41,09*
€ 53,43*
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 41,22*
€ 53,46*
10 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,87*
ab € 41,71*
€ 53,86*
1 Tag
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 42,80*
€ 55,36*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 43,70*
€ 56,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 53,28*
€ 63,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,71*
€ 59,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,36*
€ 55,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,98*
€ 52,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,09*
€ 48,90
pro Paket
1 Paket enthält 50 Blätter (ab € 0,8218* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
485502
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.