Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimerdeckel
>
Artikel
DURABIN Klappdeckel, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1138-1800500040
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
1800500040
EAN/GTIN:
4005546108957
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
abfallbehälter deckel pp
abfallbehälter deckel
Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter. Fixierbarer Öffnungswinkel. • Rechteckiger Klappdeckel für DURABIN 60 Abfallbehälter • Klippverbindungen greifen in den oberen Behälterrand • Leichte Handhabung durch fixierbaren Öffnungswinkel des Deckels • Lebensmittelecht (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1800500
Außenmaße (B x H x L/T):
510 mm x 285 mm x 73 mm
Farbe:
Blau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
... >
Büro- und Betriebsausstattung
>
Abfallbehälter
>
Für 60 Liter
Weitere Suchbegriffe:
abfallbehälter deckel durable
,
durabin klappdeckel
,
klappdeckel
,
durabin
,
deckel
,
deckel für durabin
,
deckel für abfalleimer
,
deckel für abfallbehälter
,
abfalleimerdeckel
,
abfallbehälterdeckel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 15,50* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, grau
Durable
1800503050
ab € 21,87*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, blau
Durable
1800496040
ab € 21,60*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grau
Durable
1800496050
ab € 21,95*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, grün
Durable
1800496020
ab € 24,02*
Zubehör
DURABLE Abfalltonne DURABIN 60, weiss
Durable
1800496010
ab € 21,56*
Zubehör
DURABLE Abfallbehälter DURABIN® ECO 60L rechteckig, schwarz
Durable
1800503221
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen