Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau
DURABLE Deckel DURABIN FLIP LID SQUARE 40, blau
Artikel-Nr.:
     C1138-1801574014
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1801574014
EAN/GTIN:
     7318080001224
Suchbegriffe:
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
Pushdeckel für Push-Abfallbehälter
Pushdeckel für Push-Abfallsammler
Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter. • Deckel mit schwenkbarer Einwurfklappe für DURABIN SQUARE 40 Abfallbehälter • Verschiedene Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1801574
Außenmaße (B x H x L/T):
330 mm x 170 mm x 330 mm
Farbe:
Blau
Serie:
DURABIN®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Pushdeckel für Push-Mülleimer, Schwingdeckel für Schwingdeckeleimer, Schwingdeckel-Eimer, Schwingdeckeleimer, Trennsystem Einwurfklappe, Trennsystemeinwurfklappe, schwingdeckel-eimer blau, pushdeckel für push-abfallbehälter, schwingdeckel-eimer kunststoff, durabin flip lid square, durabin deckel, deckel, deckel für durabin, deckel für abfalleimer, deckel für abfallbehälter, abfalleimerdeckel, abfallbehälterdeckel, deckel schwenkbar, schwenkdeckel, schwnkbare einwurfklappe
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 9,17* pro Box)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1809798010
ab € 32,74*
Zubehör
Durable
1800798050
ab € 23,29*
Zubehör
Durable
1800798010
ab € 21,52*
Zubehör
Durable
1809816050
ab € 117,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.